USBハブ

USBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライ

HDMIの出力に対応したUSB3.2 Gen1のハブです。
マルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)に対応しています。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。

仕様デュアルディスプレイ対応セット内容CDドライバー、取扱説明書BK質量(g)約52ポート数3ポート電源バスパワーコネクタ形状【映像出力】HDMIタイプA(19pin)メス×1※HDCPには対応していません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×45.2×14ケーブル長(cm)約30通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)対応解像度最大2048×1152(60Hz)最大供給電流(mA)600(全ポート合計)インターフェイス-アップストリームUSB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894908USB-3H332BK
17,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする