エクステンダー

エクステンダー - サンワサプライ

サンワサプライ製PoE対応HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。※1
本製品(受信機)と別売りの送信機(VGA-EXHDPOE2、VGA-EXHDPOE3)間をLANケーブル1本を使用して延長することができます。※2
4K/30Hz解像度で最大70mまで、1080p(1920×1080ドット)解像度で最大100mまで延長することができます。
PoE(Power over Ethernet)対応なのでACアダプタの接続が必要なく簡単に設置することができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3
※1・・本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHDPOE、VGA-EXHDPOE3)が必要です。
※2・・本製品はカテゴリ7/6/5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。
【注意】
LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。
推奨ケーブル サンワサプライ製 KB-T7シリーズ(カテゴリ7) KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6) KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) KB-T5Tシリーズ(カテゴリ5e)
※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。

仕様HDCP1.4対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。付属品IR受信機×1、ゴム足×4、ネジ×2、取扱説明書、保証書材質スチール質量(g)約328消費電力(W)約18.09(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×33インターフェースHDMIタイプA(19pin)メス×1、RJ-45メス×1、IE・IRユニット用ジャック×2延長ケーブル(m)100(最大)※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります。最大解像度4K×2K(3840×2160ドット)適合ケーブル対応LANケーブル:CAT7ストレート、CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります。対応フォーマットLPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)・・・カテゴリ7使用時(70mまで)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)・・・カテゴリ6A/6/5e使用時(50mまで)、1080p(1920×1080)・・・カテゴリ7/6A/6/5e使用時(100mまで)帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894978VGA-EXHDPOER
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする