曜日別特売

ハンディコンプレッサ

ハンディコンプレッサ - マックス

45気圧コンプレッサの極致
エア工具の動力源
磨きこんだ3つの運転モード ハイパワーモード AIモード 静音モード。
回転数アップで低圧域(0.5MPa時)での吐出量を14%向上。
AIモードの磨き上げを実施。作業時間が空いたあと、再起動のタイミングが早くなるように改良。
本体パネルのデザインを刷新。
エア抜き時の排出音を低減する、静音性に優れた消音フィルターを標準装備。
Bluetooth接続性の向上。
操作性の向上した「新コンプアプリ」を搭載。
ブレーカー落ち軽減モード・防犯アラーム・いっぷくタイマアラーム・カスタムモード・カレンダー機能など多彩な機能を搭載。
片手持ちベルトグリップにより持ち手の負担を軽減。本体一体型ショルダーベルトで可搬性アップ。

寸法(mm)337×304×499モーターブラシレスDCモータ 1100W吐出量(L/min)(静音モード、2.5MPa時)46/(AIモード運転、2.5MPa時)72/(ハイパワーモード運転、2.5MPa時)72最大負荷電流(A)(静音モード時)12/(AIモード運転時)13/(ハイパワーモード運転時)13最高回転速度(min-1)(静音モード時)1600/(AIモード運転時)2450/(ハイパワーモード運転時)2800内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御圧力(MPa)
電圧(V)
タンク容量(L)
質量(kg)
取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892993AK-HH1110E2(静音モード時)(ON)2.5(OFF)3.0/(AIモード運転時)(ON)2.5~3.9(OFF)2.9~4.4/(ハイパワーモード運転時)(ON)3.9(OFF)4.4AC100(50/60Hz供用)814高圧(4個)
182,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60892984AK-HL1110E2(静音モード時)(ON)2.5(OFF)3.0/(AIモード運転時)(ON)2.5~3.9(OFF)2.9~4.4/(ハイパワーモード運転時)(ON)3.9(OFF)4.4AC100(50/60Hz供用)814常圧(2個)・高圧(2個)
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする