チェキスクエア SQ1

チェキスクエア SQ1 - 富士フイルムイメージングシステムズ

スクエアフォーマット
明るさオート
簡単操作!レンズリングを回して電源ON!更に回すだけでセルフィーモードに!

仕様フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つきセット内容ストラップ、電池、グリップシール寸法(mm)130.7×118.6 ×57.5質量(g)390(電池、ストラップ、フィルム別)タイプ(フィルム送り出し)電動式電源(V)リチウム電池(CR2) 2本/撮影可能パック数:約30パックレンズ2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6シャッタープログラム式電子シャッター1/2~1/400秒低輝度スローシンクロファインダー逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き撮影範囲0.3m~∞ (0.3m~0.5mではセルフィーモードを使用)フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2mオートパワーオフ5分間露光調節自動調節 Lv5.0~15.5(ISO 800)使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE画面寸法(mm)62×62現像時間(分)1分半(現像時間は気温によって変動します。)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60904035INS SQ 1 ORANGEテラコッタオレンジ
オープン
13,880
15,268(税込)
取扱停止中
60904044INS SQ 1 BLUEグレイシャーブルー
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
60904053INS SQ 1 WHITEチョークホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする