曜日別特売

ソーラー充電器 30W TSK91K

ソーラー充電器 30W TSK91K - 多摩電子

太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。
電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる!
持ち運びに便利な折り畳み式!持ち手付。
つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。
付属DCケーブルでポータブル電源の充電が可能(TL107G・TL108OR)

付属品DCケーブル(1m、TL107G、TL108OR専用)寸法(mm)(展開時、最厚部)330×900×25/(折り畳み時、最厚部)330×250×35ブラック質量(g)1370出力電圧(V)(USB出力)USB-A端子、(最大)5/2.4A/(DC出力)12~22/(最大)1.5A交換効率0.23ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3動作温度(℃)-10~70発電力(W)30内容量1個
注意
※TL107G、TL108OR専用
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60904595TSK91K
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする