AUTONICS(オートニクス)
48×48端子台保護カバー
TCN4Sの端子台保護カバーです。
用途
端子台保護カバーに。
トラスコ品番
207-9798
長さ(mm)
22
幅(mm)
48.4
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
48.4
質量(g)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60908978
RSA-COVER
オープン
¥
349
¥384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください