小型長距離光電センサ

小型長距離光電センサ - AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサ - AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサ - AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサ - AUTONICS(オートニクス)

最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。ライトON/ダークON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。

用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32検出方式透過形各種認証CE出力形式トランジスタ出力内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
検出距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60911245BJX30M-TDT207-97369530
9,080
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911254BJX30M-TDT-C207-97371230
10,340
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911263BJX10M-TDT207-97389510
7,320
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911279BJX10M-TDT-C207-97391210
8,560
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする