平岡織染
ターポスクリーン
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途
建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
形状
ロールタイプ
特性
遮熱・防炎
材質
(基布)ポリエステル/(樹脂)ポリ塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引張強度(N/3cm)
幅(cm)
巻数(m)
質量(g/m
2
)
色
種別
遮光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911586
#1023
1925×1755(タテ×ヨコ)
189
52
400
グレー
1類メッシュ
76
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911595
#1034
2156×2156(タテ×ヨコ)
189
52
470
シロ
1類メッシュ
73
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911604
#1034
2156×2156(タテ×ヨコ)
189
52
470
グレー
1類メッシュ
90
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911613
#1004
2058×1960(タテ×ヨコ)
189
52
455
シロ
1類メッシュ
62
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911629
#1004
2058×1960(タテ×ヨコ)
189
52
455
グレー
1類メッシュ
73
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911638
#1004
2058×1960(タテ×ヨコ)
189
52
455
スカイブルー
1類メッシュ
71
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911647
#1004
2058×1960(タテ×ヨコ)
189
52
455
ライトグリーン
1類メッシュ
66
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911656
#1004
2058×1960(タテ×ヨコ)
189
52
455
ダークグリーン
1類メッシュ
72
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911665
#1004
2058×1960(タテ×ヨコ)
189
52
455
クロ
1類メッシュ
71
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911674
#1003
1666×1666(タテ×ヨコ)
189
52
470
シロ
1類メッシュ
62
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911683
#1003
1666×1666(タテ×ヨコ)
189
52
470
グレー
1類メッシュ
67
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911699
#1003
1666×1666(タテ×ヨコ)
189
52
470
スカイブルー
1類メッシュ
70
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911708
#1003
1666×1666(タテ×ヨコ)
189
52
470
ライトグリーン
1類メッシュ
66
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911717
#1003
1666×1666(タテ×ヨコ)
189
52
470
ダークグリーン
1類メッシュ
66
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911726
#1005
2254×2254(タテ×ヨコ)
187
50
540
グレー
1類メッシュ
55
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911735
#1005
2254×2254(タテ×ヨコ)
187
50
540
ダークグリーン
1類メッシュ
53
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911744
#2024
559×559(タテ×ヨコ)
189
104
110
クロ
2類メッシュ
37
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911753
#2054
509×509(タテ×ヨコ)
189
104
130
シロ
2類メッシュ
48
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911769
#2054
509×509(タテ×ヨコ)
189
104
130
グレー
2類メッシュ
53
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911778
#2054
509×509(タテ×ヨコ)
189
104
130
ブルー
2類メッシュ
68
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911787
#2054
509×509(タテ×ヨコ)
189
104
130
グリーン
2類メッシュ
54
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911796
#2054
509×509(タテ×ヨコ)
189
104
130
クロ
2類メッシュ
70
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911805
#2039
784×784(タテ×ヨコ)
189
104
170
シロ
2類メッシュ
49
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911814
#2039
784×784(タテ×ヨコ)
189
104
170
グレー
2類メッシュ
55
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911823
#2039
784×784(タテ×ヨコ)
189
104
170
ブルー
2類メッシュ
61
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911839
#2039
784×784(タテ×ヨコ)
189
104
170
グリーン
2類メッシュ
54
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911848
#2039
784×784(タテ×ヨコ)
189
104
170
クロ
2類メッシュ
64
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911857
#2014
588×569(タテ×ヨコ)
187
100
160
シロ
2類メッシュ
27
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60911866
#2014
588×569(タテ×ヨコ)
187
100
160
ダークグリーン
2類メッシュ
30
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません