曜日別特売

【レンタル】電子天秤

【レンタル】電子天秤 - アズワン

応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。
便利な個数・%・比重測定が可能です。
乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。
食品検査前処理に使用するストマフィルター袋の秤量用バッグスタンドを付属しています。

付属品秤量・処理サンプル採取用バッグスタンド BG-SA質量(kg)約1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)最小表示0.1g本体寸法(mm)188×216×58再現性0.1g計量皿寸法(mm)170×130直線性±0.2g秤量1000g材質(計量皿)ステンレス内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146059IB-1K1-5164-12-605
2,550
2,540
2,794(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146068IB-1K1-5164-12-6110
3,060
3,050
3,355(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146077IB-1K1-5164-12-6215
3,570
3,560
3,916(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146086IB-1K1-5164-12-6320
4,080
4,070
4,477(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146095IB-1K1-5164-12-6430
5,100
5,090
5,599(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64632516IB-1K1-5164-12-6840
6,630
6,620
7,282(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64632534IB-1K1-5164-12-6950
7,905
7,895
8,685(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64632550IB-1K1-5164-12-651(延長)
204
203
223(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61146104IB-1K1-5164-12-405(延長)
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61146104IB-1K64632550IB-1KIB-1K 【レンタル】電子天秤 アズワン 64632550【レンタル】電子天秤アズワン1台
203
税込223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする