曜日別特売

【理化学機器レンタルサービス】顕微鏡用高速通信デジタルカメラ

【理化学機器レンタルサービス】顕微鏡用高速通信デジタルカメラ - アズワン

USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。※ご利用には別途Cマウントアダプターが必要です。

画素数500万画素撮像素子1/2.5"インターフェースUSB3.0(USB2.0も使用可能ですが、本来の性能を発揮できません)フレームレート2592×1944@14fps、1296×972@30fps、648×486@50fps(動作環境によって変動します。)ピクセル2.2μm×2.2μm対応OSWindows(R)7、8、10マウントCマウント Φ23.2mm・Φ30.0mmフォーマット形式BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI測定エリア寸法5.70mm×4.28mm付属品CSリングアダプター、USBケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、ソフトウェア(日本語)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147355PCM5001個3-6691-02-605
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147364PCM5001台3-6691-02-6110
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147373PCM5001台3-6691-02-6215
8,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147389PCM5001台3-6691-02-6320
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147398PCM5001台3-6691-02-6430
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147407PCM5001台3-6691-02-404(延長)
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする