4ポートUSB HDMIマルチビューワイドスクリーンLCD KVMドロワー ロングレール付属
CL3884NW は、18.5インチLEDバックライト付きLCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを、システムラックの1Uサイズでマウント可能なスライドハウジングに統合することにより、省スペースを実現し、効率的なソリューションを提供します。デュアルスライド構造により、LCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを互いに独立して動作させることが可能となります。
仕様●コンピューター接続数:4/最大16(カスケード接続)●ポート選択(コンピューター):OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232コマンド●KVMポート:モニター:HDMI メス×4(Black)、キーボード/マウス:USB Type-B メス×4(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×4(Green)●シリアル:RJ-45 メス×1●セカンドコンソールポート:モニター:HDMI メス×1(Black)、キーボード/マウス:USB Type-A メス×2(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×1(Green)●ポート選択(スイッチ):プッシュボタン×4●マルチビューモード:プッシュボタン×5●LCD/セカンドディスプレイモード:プッシュボタン×3●ファームウェアアップグレード:スライドスイッチ×1●LEDライト:LEDライト×1●スキャンインターバル:5、10、15、30、60、90秒(デフォルト:5秒)
セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、KVMケーブル(USB、HDMI、オーディオ)×2(1.8m)、延伸ブラケット×2(イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。)、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)11.2(24.67lb)
ボディサイズ449.2×584.0×42.8mm(ボディサイズはI/Oポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。)
消費電力(W)35.2(AC110V、171BTU)/35.7(AC220V、174BTU)
電源IEC 60320/C14×1(コネクター)
湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
材料メタル
コントラスト比1000:1
応答時間(秒)20
解像度1920×1080@60Hz(入力ビデオ/セカンドコンソール)
リセットピンホール型スイッチ×1
視野角178°(水平)、178°(垂直)
LEDNum Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)(ロック)、1(Dark Green)(電源)
LCD仕様プッシュボタン×4(LCD調節)/LEDプッシュボタン×1(LCD電源)
動作温度(℃)0~40
画面サイズ18.5インチTFT-LCD
サイズ(mm)480.6×631.0×42.8
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A メス×1(フロント側)
レールタイプデュアルスライド
対応色1677万色
キーボード/マウスUSB
電源スイッチの種類ロッカースイッチ×1
輝度(cd/m2)350
最大出力電流(A)1(AC100~240V、50/60Hz)
内容量1個
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07