曜日別特売

Bluetooth2次元コードスキャナ 抗菌仕様 BC-BS80(白)<ビジコム>

Bluetooth2次元コードスキャナ 抗菌仕様 BC-BS80(白)<ビジコム> - BUSICOM(ビジコム)

Bluetoothによりホストとの通信距離はオープンスペース50m(参考値)
細菌の増殖を抑制する抗菌仕様。濃度75%以下のアルコールであれば、アルコール清掃もOK
ホストへ直接通信の「Bluetoothモード」とスキャナ本体へデータを溜め込む「USBモード」が利用できます。
名刺より小さいコンパクトサイズ。本体は手のひらに程よく収まるコンパクトサイズで、ボタン操作がしやすい設計。重量も約62gと軽量なので、モバイル運用にも最適です。
一次元も二次元も快適読み取り。十字型の照準をターゲットに合わせることで、素早く簡単にスキャンを行えます。また、全方向読取り可能。バーコードの向きを気にせず読み取ります。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60912794BC-BS802D-CW
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする