第一計器
IPT一般圧力計(蒸気用
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)
黄銅
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
374
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60916136
AMS1/2-100X0.06MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.06
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916163
AMS1/2-100X0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.1
G1/2
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916197
AMS1/2-100X0.25MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.25
G1/2
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916206
AMS1/2-100X0.2MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.2
G1/2
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60916224
AMS1/2-100X0.3MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.3
G1/2
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916249
AMS1/2-100X0.4MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.4
G1/2
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916267
AMS1/2-100X0.5MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.5
G1/2
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916285
AMS1/2-100X0.6MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.6
G1/2
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60916294
AMS1/2-100X0.7MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.7
G1/2
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916337
AMS1/2-100X1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~1
G1/2
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
60916355
AMS1/2-100X2.5MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~2.5
G1/2
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916373
AMS1/2-100X2MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~2
G1/2
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916389
AMS1/2-100X3.5MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~3.5
G1/2
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916398
AMS1/2-100X3MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~3
G1/2
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916407
AMS1/2-100X4MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~4
G1/2
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916416
AMS1/2-100X5MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~5
G1/2
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916425
AMS1/2-150X0.06MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.06
G1/2
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916459
AMS1/2-150X0.1MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.1
G1/2
-
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916486
AMS1/2-150X0.25MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.25
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916495
AMS1/2-150X0.2MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.2
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916513
AMS1/2-150X0.3MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.3
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916538
AMS1/2-150X0.4MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.4
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916556
AMS1/2-150X0.5MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.5
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916574
AMS1/2-150X0.6MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.6
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60916583
AMS1/2-150X0.7MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.7
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916608
AMS1/2-150X1.6MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~1.6
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916626
AMS1/2-150X1MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~1
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916644
AMS1/2-150X2.5MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~2.5
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916669
AMS1/2-150X2MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~2
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916678
AMS1/2-150X3.5MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~3.5
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60916687
AMS1/2-150X3MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~3
G1/2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916696
AMS1/2-150X4MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~4
G1/2
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916705
AMS1/2-150X5MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~5
G1/2
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917299
AMU3/8-150X0.06MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.06
G3/8
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917326
AMU3/8-150X0.1MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.1
G3/8
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917353
AMU3/8-150X0.25MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.25
G3/8
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917369
AMU3/8-150X0.2MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.2
G3/8
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917387
AMU3/8-150X0.3MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.3
G3/8
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917405
AMU3/8-150X0.4MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.4
G3/8
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917423
AMU3/8-150X0.5MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.5
G3/8
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917448
AMU3/8-150X0.6MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.6
G3/8
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917457
AMU3/8-150X0.7MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.7
G3/8
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917475
AMU3/8-150X1.6MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~1.6
G3/8
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60917493
AMU3/8-150X1MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~1
G3/8
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917518
AMU3/8-150X2.5MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~2.5
G3/8
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60917536
AMU3/8-150X2MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~2
G3/8
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60917545
AMU3/8-150X3.5MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~3.5
G3/8
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917554
AMU3/8-150X3MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~3
G3/8
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917563
AMU3/8-150X4MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~4
G3/8
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60917579
AMU3/8-150X5MPA
1個
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~5
G3/8
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400