第一計器
IPT一般真空計(蒸気用
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)
黄銅
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
精度
接続ねじ
材質(ケース)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60916154
AMS1/2-100X-0.1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916443
AMS1/2-150X-0.1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917317
AMU3/8-150X-0.1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G3/8
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924929
BMS1/2-100X-0.1MPA
1個
B型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925218
BMS1/2-150X-0.1MPA
1個
B型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927494
BMU3/8-150X-0.1MPA
1個
B型
±1.6%F.S
G3/8
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60933803
DMU1/2-100X-0.1MPA
1個
D型
±1.6%F.S
G1/2
鉄・黒ケース
Φ100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60934099
DMU1/2-150X-0.1MPA
1個
D型
±1.6%F.S
G1/2
鉄・黒ケース
Φ150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60934388
DMU3/8-100X-0.1MPA
1個
D型
±1.6%F.S
G3/8
鉄・黒ケース
Φ100
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60934677
DMU3/8-150X-0.1MPA
1個
D型
±1.6%F.S
G3/8
鉄・黒ケース
Φ150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60934966
DMU3/8-75X-0.1MPA
1個
D型
±1.6%F.S
G3/8
鉄・黒ケース
Φ75
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
66022523
DMU3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
D型
±1.6% F.S
G3/8
鉄・黒ケース
Φ75
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66022539
AMS1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
±1.6% F.S
G1/2
鉄黒
Φ100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66022548
AMS1/2-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
±1.6% F.S
G1/2
アルミ金色
Φ150
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66022557
AMU3/8-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
±1.6% F.S
G3/8
アルミ金色
Φ150
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66022566
BMS1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
B型
±1.6% F.S
G1/2
鉄黒
Φ100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66022575
BMS1/2-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
B型
±1.6% F.S
G1/2
アルミ金色
Φ150
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66022584
BMU3/8-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
B型
±1.6% F.S
G3/8
アルミ金色
Φ150
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66022593
DMU1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
D型
±1.6% F.S
G1/2
鉄・黒ケース
Φ100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66022609
DMU1/2-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
D型
±1.6% F.S
G1/2
鉄・黒ケース
Φ150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66022618
DMU3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
D型
±1.6% F.S
G3/8
鉄・黒ケース
Φ100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66022627
DMU3/8-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
D型
±1.6% F.S
G3/8
鉄・黒ケース
Φ150
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400