第一計器
IPT一般圧力計
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)
黄銅
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
2773
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60917588
AS1/2-100X0.06MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.06
G1/2
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917615
AS1/2-100X0.1MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.1
G1/2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917649
AS1/2-100X0.25MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.25
G1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60917658
AS1/2-100X0.2MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.2
G1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60917676
AS1/2-100X0.3MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.3
G1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917694
AS1/2-100X0.4MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.4
G1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917719
AS1/2-100X0.5MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.5
G1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917737
AS1/2-100X0.6MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.6
G1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60917746
AS1/2-100X0.7MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.7
G1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917764
AS1/2-100X1.6MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~1.6
G1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60917789
AS1/2-100X100MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~100
G1/2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917798
AS1/2-100X10MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~10
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917807
AS1/2-100X160MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~60
G1/2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917816
AS1/2-100X16MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~16
G1/2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60917825
AS1/2-100X1MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~1
G1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
60917843
AS1/2-100X2.5MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~2.5
G1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60917868
AS1/2-100X20MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~20
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60917877
AS1/2-100X25MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~25
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917886
AS1/2-100X2MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~2
G1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
60917895
AS1/2-100X3.5MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~3.5
G1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917904
AS1/2-100X30MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~30
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60917913
AS1/2-100X35MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~35
G1/2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917929
AS1/2-100X3MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~3
G1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917938
AS1/2-100X40MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~40
G1/2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917947
AS1/2-100X4MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~4
G1/2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917956
AS1/2-100X50MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~50
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60917965
AS1/2-100X5MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~5
G1/2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917974
AS1/2-100X60MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~60
G1/2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
60917983
AS1/2-100X6MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~6
G1/2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917999
AS1/2-100X70MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~70
G1/2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60918008
AS1/2-100X7MPA
1個
-
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~7
G1/2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918017
AS1/2-150X0.06MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.06
G1/2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918044
AS1/2-150X0.1MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.1
G1/2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918078
AS1/2-150X0.25MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.25
G1/2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918087
AS1/2-150X0.2MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.2
G1/2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918105
AS1/2-150X0.3MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.3
G1/2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918123
AS1/2-150X0.4MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.4
G1/2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918148
AS1/2-150X0.5MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.5
G1/2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918166
AS1/2-150X0.6MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.6
G1/2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918175
AS1/2-150X0.7MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~0.7
G1/2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918193
AS1/2-150X1.6MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~1.6
G1/2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918218
AS1/2-150X100MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~100
G1/2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918227
AS1/2-150X10MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~10
G1/2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918236
AS1/2-150X160MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~60
G1/2
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918245
AS1/2-150X16MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~16
G1/2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918254
AS1/2-150X1MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~1
G1/2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918279
AS1/2-150X2.5MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~2.5
G1/2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918297
AS1/2-150X20MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~20
G1/2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918306
AS1/2-150X25MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~25
G1/2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918315
AS1/2-150X2MPA
1個
-
A型
Φ150
±1.6%F.S
0~2
G1/2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~