第一計器
HNT汎用真空計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※WEB注文限定商品です
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
精度(%)
材質(接続部)
ケース形状
使用温度(℃)
材質(ケース)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60919444
AT1/4-60X-0.1MPA
1個
-0.1~0
G1/4B
±1.6F.S.
C3604BD
縁なし形
-5~45
SS Crメッキ
Φ60
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60920397
ATR1/4-60X-0.1MPA
1個
-0.1~0
R1/4
±1.6F.S.
C3604BD
縁なし形
-5~45
SS Crメッキ
Φ60
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60920957
ATR3/8-100X-0.1MPA
1個
-0.1~0
R3/8
±1.6F.S.
C3604BD
縁なし形
-5~45
A5052P 金色アルマイト
Φ100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60921273
ATR3/8-75X-0.1MPA
1個
-0.1~0
R3/8
±1.6F.S.
C3604BD
縁なし形
-5~45
A5052P 金色アルマイト
Φ75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
60929479
BT1/4-60X-0.1MPA
1個
-0.1~0
G1/4B
±1.6F.S.
C3604BD
丸縁形
-5~45
SS Crメッキ
Φ60
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60930233
BTR3/8-100X-0.1MPA
1個
-0.1~0
R3/8
±1.6F.S.
C3604BD
丸縁形
-5~45
A5052P 金色アルマイト
Φ100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60930556
BTR3/8-75X-0.1MPA
1個
-0.1~0
R3/8
±1.6F.S.
C3604BD
丸縁形
-5~45
A5052P 金色アルマイト
Φ75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60935255
FDU1/4-60X-0.1MPA
1個
-0.1~0
R1/4
±1.6F.S.
C3604BD
埋込形
-5~45
SS Crメッキ
Φ60
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
66036487
BT1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-0.1~0
G1/4B
±1.6F.S.
C3604BD
丸縁形
-5~45
SS Crメッキ
Φ60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036496
ATR1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-0.1~0
R1/4
±1.6F.S.
C3604BD
縁なし形
-5~45
SS Crメッキ
Φ60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036505
BTR3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-0.1~0
R3/8
±1.6F.S.
C3604BD
丸縁形
-5~45
A5052P 金色アルマイト
Φ75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036514
BTR3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-0.1~0
R3/8
±1.6F.S.
C3604BD
丸縁形
-5~45
A5052P 金色アルマイト
Φ100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036539
ATR3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-0.1~0
R3/8
±1.6F.S.
C3604BD
縁なし形
-5~45
A5052P 金色アルマイト
Φ75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036548
ATR3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-0.1~0
R3/8
±1.6F.S.
C3604BD
縁なし形
-5~45
A5052P 金色アルマイト
Φ100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66078758
BT1/4-60X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-0.1~0
G1/4B
±1.6F.S.
C3604BD
丸縁形
-5~45
SS Crメッキ
Φ60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66078767
ATR1/4-60X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-0.1~0
R1/4
±1.6F.S.
C3604BD
縁なし形
-5~45
SS Crメッキ
Φ60
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66078776
BTR3/8-75X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-0.1~0
R3/8
±1.6F.S.
C3604BD
丸縁形
-5~45
A5052P 金色アルマイト
Φ75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66078785
BTR3/8-100X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-0.1~0
R3/8
±1.6F.S.
C3604BD
丸縁形
-5~45
A5052P 金色アルマイト
Φ100
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66078794
AT1/4-60X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-0.1~0
G1/4B
±1.6F.S.
C3604BD
縁なし形
-5~45
SS Crメッキ
Φ60
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66078803
ATR3/8-75X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-0.1~0
R3/8
±1.6F.S.
C3604BD
縁なし形
-5~45
A5052P 金色アルマイト
Φ75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66078819
ATR3/8-100X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-0.1~0
R3/8
±1.6F.S.
C3604BD
縁なし形
-5~45
A5052P 金色アルマイト
Φ100
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66036523
AT1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
-
G1/4
-
黄銅
A型
-
アルミ金色
Φ60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~