第一計器
IPT一般圧力計(耐振用
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)
黄銅
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
1374
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
精度
接続ねじ
材質(ケース)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60922515
AVS1/2-100X0.06MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922549
AVS1/2-100X0.1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922576
AVS1/2-100X0.25MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922585
AVS1/2-100X0.2MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922603
AVS1/2-100X0.3MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922628
AVS1/2-100X0.4MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922646
AVS1/2-100X0.5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922664
AVS1/2-100X0.6MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922673
AVS1/2-100X0.7MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922698
AVS1/2-100X1.6MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922716
AVS1/2-100X100MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922725
AVS1/2-100X10MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922734
AVS1/2-100X16MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922743
AVS1/2-100X1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922768
AVS1/2-100X2.5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922786
AVS1/2-100X20MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922795
AVS1/2-100X25MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922804
AVS1/2-100X2MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922813
AVS1/2-100X3.5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922829
AVS1/2-100X30MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922838
AVS1/2-100X35MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922847
AVS1/2-100X3MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922856
AVS1/2-100X40MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922865
AVS1/2-100X4MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922874
AVS1/2-100X50MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922883
AVS1/2-100X5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922899
AVS1/2-100X60MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922908
AVS1/2-100X6MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922917
AVS1/2-100X70MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922926
AVS1/2-100X7MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
鉄黒ケース
Φ100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922935
AVS1/2-150X0.06MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922969
AVS1/2-150X0.1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922996
AVS1/2-150X0.25MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923005
AVS1/2-150X0.2MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923023
AVS1/2-150X0.3MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923048
AVS1/2-150X0.4MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923066
AVS1/2-150X0.5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923084
AVS1/2-150X0.6MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923093
AVS1/2-150X0.7MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923118
AVS1/2-150X1.6MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923136
AVS1/2-150X100MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923145
AVS1/2-150X10MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923154
AVS1/2-150X16MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923163
AVS1/2-150X1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923188
AVS1/2-150X2.5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923206
AVS1/2-150X20MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923215
AVS1/2-150X25MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923224
AVS1/2-150X2MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923233
AVS1/2-150X3.5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923249
AVS1/2-150X30MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/2
アルミ金色ケース
Φ150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~