モノタロウ

六角ナット1種 ステンレス

六角ナット1種 ステンレス - モノタロウ
(65件のレビュー)

一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。
より購入しやすい入数にしました。

ねじ山種類並目規格1種材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ナット
注意
※用途以外に使用しないでください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法H(mm)
二面幅B(mm)
厚さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61054693M21パック(50個)M21.64.01.60.4
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054709M2.51パック(50個)M2.52520.45
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054718M2.61パック(50個)M2.62520.45
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054727M31パック(50個)M32.45.52.40.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054736M41パック(50個)M43.273.20.7
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054745M51パック(20個)M54840.8
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054754M61パック(20個)M651051.0
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054763M81パック(20個)M86.6136.61.25
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054779M101パック(10個)M1081781.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054788M121パック(10個)M121019101.75
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054797M141パック(10個)M141122112.0
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054806M161パック(10個)M161324132.0
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054815M181パック(4個)M181527152.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054824M201パック(4個)M201630162.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054833M221パック(4個)M221832182.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054849M241パック(4個)M241936193.0
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054858M301パック(1個)M302446243.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054867M21箱(5000個)M21.64.01.60.4
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054876M2.51箱(5000個)M2.52520.45
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054894M31箱(3000個)M32.45.52.40.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054903M41箱(1500個)M43.273.20.7
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054919M51箱(1000個)M54840.8
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054937M81箱(600個)M86.6136.61.25
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054946M101箱(300個)M1081781.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054955M121箱(200個)M121019101.75
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054964M141箱(150個)M141122112.0
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054973M161箱(100個)M161324132.0
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054989M181箱(60個)M181527152.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054998M201箱(50個)M201630162.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61055007M221箱(40個)M221832182.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61055016M241箱(30個)M241936193.0
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61055025M301箱(35個)M302446243.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
61054885M2.61箱(5000個)M2.62520.45
取扱い終了
1年間返品保証
61054928M61箱(1500個)M651051.0
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61054693M228763414M2M2 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763414六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50個)
469
税込516
メーカー違いの相当品です
61054709M2.528763430M2.5M2.5 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763430六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50個)
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61054718M2.628763439M2.6M2.6 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763439六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50個)
499
税込549
メーカー違いの相当品です
61054727M328763448M3M3 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763448六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50個)
159
税込175
メーカー違いの相当品です
61054736M428763457M4M4 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763457六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(50個)
209
税込230
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61054745M528763466M5M5 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763466六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(20個)
129
税込142
メーカー違いの相当品です
61054754M628763475M6M6 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763475六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(20個)
179
税込197
メーカー違いの相当品です
61054763M828763484M8M8 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763484六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(20個)
299
税込329
メーカー違いの相当品です
61054779M1028763500M10M10 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763500六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(10個)
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61054788M1228763509M12M12 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763509六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(10個)
429
税込472
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61054797M1428763518M14M14 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763518六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(10個)
759
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61054806M1628763527M16M16 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763527六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(10個)
759
税込835
メーカー違いの相当品です
61054815M1828763536M18M18 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763536六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(4個)
619
税込681
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61054824M2028763545M20M20 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763545六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(4個)
729
税込802
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61054833M2228763554M22M22 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763554六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(4個)
759
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61054849M2428763570M24M24 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763570六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(3個)
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61054858M3028763588M30M30 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763588六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂1袋(4個)
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61054867M229356375M2M2 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 29356375六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1袋(10000個)
61,880
税込68,068
内容量に違いがあります
61054876M2.542025487M2.5M2.5 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 42025487六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(4000個)
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61054894M328763168M3M3 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763168六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(3000個)
5,698
税込6,268
メーカー違いの相当品です
61054903M428763177M4M4 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763177六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(1500個)
3,998
税込4,398
メーカー違いの相当品です
61054919M528763186M5M5 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763186六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(1000個)
3,398
税込3,738
メーカー違いの相当品です
61054937M828763195M8M8 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763195六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(600個)
6,598
税込7,258
メーカー違いの相当品です
61054946M1028763204M10M10 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763204六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(300個)
5,998
税込6,598
メーカー違いの相当品です
61054955M1228763220M12M12 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763220六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(200個)
6,598
税込7,258
メーカー違いの相当品です
61054964M1428763229M14M14 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763229六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(150個)
7,998
税込8,798
メーカー違いの相当品です
61054973M1628763238M16M16 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763238六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(100個)
6,398
税込7,038
メーカー違いの相当品です
61054989M1828763247M18M18 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763247六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(60個)
6,998
税込7,698
メーカー違いの相当品です
61054998M2028763256M20M20 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763256六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(50個)
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61055007M2228763265M22M22 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763265六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(40個)
5,198
税込5,718
メーカー違いの相当品です
61055016M2428763274M24M24 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763274六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(30個)
8,398
税込9,238
メーカー違いの相当品です
61055025M3028763299M30M30 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763299六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂1箱(35個)
16,980
税込18,678
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: バイク整備作業
製造業

バイク整備作業にあたり、強度を持たしたい場合にステンレスを使用します。いつもジャストサイズのナットが見つかり助かっております。

対象商品 : 61054736
2023-09-04
用途: 金具の固定
戸田企画

特に問題なく使用することができました。ステンレス製品は値段が高いイメージですが、MonotaRO製品は値段も安く品質も悪くない商品です。次回も購入希望です。

対象商品 : 61054824
2023-08-27
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品 : 61054763
2023-04-07
用途: 木製棚制作に
農・林・水産業

日中は忙しいので、夜に「モノタロウ」様から、豊富な種類の中から、楽しみながら
買い物です。品質も良く助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 61054745
2023-06-16
用途: 機械の組付け
自動車・二輪車・自転車関連業

良品です。バリや欠け等も見られず、良品です。手軽に注文できる数量が、非常に良いです。

対象商品 : 61054736
2023-06-26
用途: RO浄水器の組み立て
R.O.純水工房

ステンレスナットなのでサビに強いと思い購入。お値段もリーズナブルです。ありがとうございます♪

対象商品 : 61054763
2023-06-15
用途: 屋外での締め付け固定
有限会社 柴藤自動車

ステンレスですので腐食耐性を期待知っての購入です。
結果はまだ不明ですが普通に使えていますので★4つで。

対象商品 : 61054788
2023-06-01
用途: ベルト連結に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

大変満足しております。使用感申し分なし。また利用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする