曜日別特売
M20 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂 28763545

六角ナット1種 ステンレス 袋入り

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4個)
ねじの呼びM20
内容量1袋(4個)注文コード28763545品番M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。

用途
あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
ねじの呼び
M20
高さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
2.5
六角軸二面幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: 発熱性が高いメタルクラッド抵抗の取り付け
P.U.研究所 様

真空管ギターアンプからスピーカーへ流れる電力の数割を熱変換して音量を下げる装置のメタルクラッド抵抗の取り付けに長年使っています。熱伝導によって通常の軟鉄にメッキしたナットの場合腐食劣化が生じやすいためステンレス製を常用しています。ニッケルメッキブラス製ビスとの相性も良く耐久性に満足しています。

2026-10-10
用途: 各種接合部材
その他業種

ステンレスのボルトに合わせて使用するために購入しました。
錆びないので締め付け、取り外しが楽です。

2026-06-17
用途: Uボルト止め

数量もあり、ピッチもしっかりしていてUボルト止めに良かった

1人が参考にしています
2026-03-09
用途: オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しい種類・サイズ・ネジピッチ・材質など、ホームセンターなどではまず手に入らないものがたいてい見つかるのでいつも助かります。中にはさすがにちょっと割高かな?と思うものもないことはないですが、確実に届くだけでありがたいですね。もちろん品質は全く問題ありません。

1人が参考にしています
2026-03-03
用途: 機器・架台・金物などの汎用締結(M10ボルト用)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様(建設業・工事業)

締結用に使用しました。SUS304で耐食性があり、ねじの入りもスムーズでした。二面幅17mmで工具が掛けやすく、締付け作業もしやすいです。袋入りで管理もしやすく、予備としても便利でした。

2026-02-10
用途: 小頭ねじ購入と組で
有限会社 飛鳥サイン 様

小頭ねじを購入する時に、一緒に購入しています。そんなに数多くを使わないので小分けは便利です。

1人が参考にしています
2025-10-18
用途: ステンレス蝶番取付用ナットとして

蝶番の穴サイズが5mmだったので、蝶番もステンレスなのでナットもステンレスを探しました。数もそんなにいらないので、丁度この名っとを見つけ購入取り付けました。問題なくとPリ付けられ錆の心配もなく見栄えも良いです。

対象商品 : 28763457
2025-09-13
用途: 電子工作

ちょうど良いボリュームで安く買えてよかったです。
ネジの方は寸法の問題ありませんでしたが、
幅の方はもう少し精度が欲しかったです。

家にあった小スパナで締めようとしたら、
ゆるゆるなのでノギスで測ってみたら、面幅6.8mmでした。
でも自分のスパナは幅7.2mmくらいだったので、お互い様でしょうか。
あとノギスではうまく測れませんでしたが、
手触りやスパナと合わせた感じでは、
上(面取り側)の方が面幅が狭く、
余計にナメそうな感じがしました。
今回の用途では問題ないので、星4でレビューします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする