曜日別特売

防食テープ50 No51

防食テープ50 No51 - ニトムズ防食テープ50 No51 - ニトムズ防食テープ50 No51 - ニトムズ防食テープ50 No51 - ニトムズ防食テープ50 No51 - ニトムズ
(2件のレビュー)
質量(g)300引張強度(N/25mm)120RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性・防食性内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60925708J333050100.4塩化ビニルゴム系8.0N/25mm配管保護用
オープン
699
769(税込)
当日出荷
60925717J3360シルバーグレー50100.4塩化ビニルゴム系8.0N/25mm配管保護用
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60925717
2022-04-11
用途: 配管修繕、塗装用
ワン

配管のつなぎ目、塗装の時の根元へ使用していますが、まきやっすくていいです。とにかく巻きやすさは抜群です。

2が参考にしています
対象商品 : 60925717
2022-02-01
用途: スチールパイプの錆止め

スチールパイプの樹脂カバーがはがれたため、防食テープで錆防止を図った。
どの位の効果があるかは不明だが、一応試してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする