曜日別特売

USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック

USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス規格USB2.0規格正規認証品転送速度(Mbps)最大480※理論値ブラックシールド2重シールドプラグ金メッキピン対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
転送速度(Mbps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60926846U2C-CC05NBK20.5※コネクタ含まず3.5最大480※理論値
2,270
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60926855U2C-CC10NBK21.0※コネクタ含まず3.5最大480※理論値
2,516
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60926864U2C-CC15NBK21.5※コネクタ含まず3.5最大480※理論値
2,743
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60926873U2C-CC20NBK22.0※コネクタ含まず3.5最大480※理論値
2,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60926889U2C-CC30NBK23.0※コネクタ含まず4.2最大480※理論値
3,220
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-06
用途: スマホやタブレットの充電
その他業種

ケーブルが頑丈なので断線しにくい印象です。
高速充電が問題なくスムーズにできます。
ケーブルが頑丈な分、携帯する際に、スペースと重さを若干感じます。
断線しにくいようなので、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする