曜日別特売

アクセサリ メス-オスジョイント

アクセサリ メス-オスジョイント - 第一計器
用途圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品材質SUS316最高使用圧力(MPa)黄銅製(C3604BD): 50 / ステンレス製(SUS316): 100内容量1個
全11種類を絞り込む
オス形状
メス形状
11種類すべて表示中
注文コード
品番
オス形状
メス形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60952317S-1/2->3/8PF3/8PF1/2
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60952326S-1/2->PT1/2PT1/2PF1/2
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952335S-1/2->PT3/8PT3/8PF1/2
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952344S-1/4->3/8PF3/8PF1/4
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952353S-1/4->PT1/4PT1/4PF1/4
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952369S-1/4->PT3/8PT3/8PF1/4
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60952378S-3/8->1/2PF1/2PF3/8
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952387S-3/8->1/4PF1/4PF3/8
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952396S-3/8->PT1/2PT1/2PF3/8
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952405S-3/8->PT1/4PT1/4PF3/8
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60952414S-3/8->PT3/8PT3/8PF3/8
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする