第一計器
IPT一般圧力計(要部SUS
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)
SUS
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
1088
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
精度
接続ねじ
材質(ケース)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60953209
S-AT1/4-60X0.06MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953236
S-AT1/4-60X0.1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953263
S-AT1/4-60X0.25MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953279
S-AT1/4-60X0.2MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953297
S-AT1/4-60X0.3MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953315
S-AT1/4-60X0.4MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953333
S-AT1/4-60X0.5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953358
S-AT1/4-60X0.6MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953367
S-AT1/4-60X0.7MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953385
S-AT1/4-60X1.6MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953403
S-AT1/4-60X10MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953419
S-AT1/4-60X16MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953428
S-AT1/4-60X1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953446
S-AT1/4-60X2.5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953464
S-AT1/4-60X20MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953473
S-AT1/4-60X25MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953489
S-AT1/4-60X2MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953498
S-AT1/4-60X3.5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953507
S-AT1/4-60X30MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953516
S-AT1/4-60X35MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953525
S-AT1/4-60X3MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953534
S-AT1/4-60X40MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953543
S-AT1/4-60X4MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953559
S-AT1/4-60X50MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953568
S-AT1/4-60X5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953577
S-AT1/4-60X6MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953586
S-AT1/4-60X7MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954216
S-ATR1/4-60X0.06MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954243
S-ATR1/4-60X0.1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60954277
S-ATR1/4-60X0.25MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954286
S-ATR1/4-60X0.2MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954304
S-ATR1/4-60X0.3MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60954329
S-ATR1/4-60X0.4MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954347
S-ATR1/4-60X0.5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954365
S-ATR1/4-60X0.6MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954374
S-ATR1/4-60X0.7MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954399
S-ATR1/4-60X1.6MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954417
S-ATR1/4-60X10MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954426
S-ATR1/4-60X16MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954435
S-ATR1/4-60X1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60954453
S-ATR1/4-60X2.5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954478
S-ATR1/4-60X20MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954487
S-ATR1/4-60X25MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954496
S-ATR1/4-60X2MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60954505
S-ATR1/4-60X3.5MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954514
S-ATR1/4-60X30MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954523
S-ATR1/4-60X35MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954539
S-ATR1/4-60X3MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954548
S-ATR1/4-60X40MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954557
S-ATR1/4-60X4MPA
1個
A型
±1.6%F.S
R1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~