MPPプラ密閉型圧力計(要部SUS

MPPプラ密閉型圧力計(要部SUS - 第一計器MPPプラ密閉型圧力計(要部SUS - 第一計器MPPプラ密閉型圧力計(要部SUS - 第一計器

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

材質(接続部)SUS
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
720件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
精度
接続ねじ
材質(ケース)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953595S-AT3/8-75X0.06MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953629S-AT3/8-75X0.1MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
60953656S-AT3/8-75X0.25MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953665S-AT3/8-75X0.2MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953683S-AT3/8-75X0.3MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
60953708S-AT3/8-75X0.4MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953726S-AT3/8-75X0.5MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
60953744S-AT3/8-75X0.6MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953753S-AT3/8-75X0.7MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953778S-AT3/8-75X1.6MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953796S-AT3/8-75X100MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953805S-AT3/8-75X10MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953814S-AT3/8-75X16MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953823S-AT3/8-75X1MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953848S-AT3/8-75X2.5MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953866S-AT3/8-75X20MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953875S-AT3/8-75X25MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953884S-AT3/8-75X2MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953893S-AT3/8-75X3.5MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953909S-AT3/8-75X30MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953918S-AT3/8-75X35MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953927S-AT3/8-75X3MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953936S-AT3/8-75X40MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
60953945S-AT3/8-75X4MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953954S-AT3/8-75X50MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953963S-AT3/8-75X5MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953979S-AT3/8-75X60MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953988S-AT3/8-75X6MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953997S-AT3/8-75X70MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954006S-AT3/8-75X7MPA1個A型±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954785S-ATR3/8-75X0.06MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954819S-ATR3/8-75X0.1MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954846S-ATR3/8-75X0.25MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954855S-ATR3/8-75X0.2MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60954873S-ATR3/8-75X0.3MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954898S-ATR3/8-75X0.4MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954916S-ATR3/8-75X0.5MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
60954934S-ATR3/8-75X0.6MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
60954943S-ATR3/8-75X0.7MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954968S-ATR3/8-75X1.6MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60954986S-ATR3/8-75X100MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954995S-ATR3/8-75X10MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955004S-ATR3/8-75X16MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955013S-ATR3/8-75X1MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
60955038S-ATR3/8-75X2.5MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
60955056S-ATR3/8-75X20MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955065S-ATR3/8-75X25MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955074S-ATR3/8-75X2MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
60955083S-ATR3/8-75X3.5MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955099S-ATR3/8-75X30MPA1個A型±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋ケースΦ75
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする