MPPプラ密閉型真空計(要部SUS

MPPプラ密閉型真空計(要部SUS - 第一計器

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

型式MPP精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)PC 黒色精度(%)±1.6F.S.主な用途耐食材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316特性耐食圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ(Φ)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953613S-AT3/8-75X-0.1MPA1個縁なし形75mm14121-
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60954803S-ATR3/8-75X-0.1MPA1個縁なし形75mm14121-
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
60955223S-AU1/2-100X-0.1MPA1個縁なし形100mm17162.51/2
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
60955643S-AU3/8-100X-0.1MPA1個縁なし形100mm17160.53/8
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
60956063S-AUR1/2-100X-0.1MPA1個縁なし形100mm17162.51/2
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
60956483S-AUR3/8-100X-0.1MPA1個縁なし形100mm17160.53/8
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956903S-BT3/8-75X-0.1MPA1個丸縁形75mm14125-
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60957323S-BTR3/8-75X-0.1MPA1個丸縁形75mm14125-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60957743S-BU1/2-100X-0.1MPA1個丸縁形100mm17162.51/2
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60958163S-BU3/8-100X-0.1MPA1個丸縁形100mm17160.53/8
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60958583S-BUR1/2-100X-0.1MPA1個丸縁形100mm17162.51/2
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959003S-BUR3/8-100X-0.1MPA1個丸縁形100mm17160.53/8
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
66063507S-BT3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形75mm14125-
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063516S-ATR3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形75mm14121-
オープン
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063525S-AU1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形100mm17162.51/2
オープン
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063534S-BTR3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形75mm14125-
オープン
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063543S-BU1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形100mm17162.51/2
オープン
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063559S-BU3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形100mm17160.53/8
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063568S-AUR1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形100mm17162.51/2
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063577S-AUR3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形100mm17160.53/8
オープン
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063586S-BUR1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形100mm17162.51/2
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063595S-BUR3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形100mm17160.53/8
オープン
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063604S-AU3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形100mm17160.53/8
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063613S-AT3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形75mm14121-
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする