曜日別特売

電池式デジタル圧力計

電池式デジタル圧力計 - 第一計器

短納期・低価格を実現。
多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。
オートパワーオフ機能で長い電池寿命。

材質(ケース)ABS黒色材質(接続部)SUS
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60962564DPM-AS-0.5C-0-R2-31個A型Φ80±1.0%F.S-0.1~0.5R1/4
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
60962573DPM-AS-1M-0-R2-31個A型Φ80±1.0%F.S0~1R1/4
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
60962589DPM-AS-5M-0-R2-31個A型Φ80±1.0%F.S0~5R1/4
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
60962598DPM-AS-10M-0-R2-31個A型Φ80±1.0%F.S0~10R1/4
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
60962607DPM-AS-50M-0-R2-31個A型Φ80±1.0%F.S0~50R1/4
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66063629DPM-AS-1M-0-R2-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットA型Φ80±1.0%F.S-R1/4
オープン
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063638DPM-AS-5M-0-R2-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットA型Φ80±1.0%F.S-R1/4
オープン
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063647DPM-AS-10M-0-R2-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットA型Φ80±1.0%F.S-R1/4
オープン
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063656DPM-AS-50M-0-R2-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットA型Φ80±1.0%F.S-R1/4
オープン
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063665DPM-AS-0.5C-0-R2-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットA型Φ80±1.0%F.S-R1/4
オープン
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする