曜日別特売

SIMPLEXスレッジハンマー

SIMPLEXスレッジハンマー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)

用途造園、敷石の敷設、タイルの施工材質インサート:TPEソフト、青打痕が付きにくい、ソフト/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1835頭径(Φmm)60主な用途造園、敷石の敷設、タイルの施工RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログをご確認ください)でボルトの締付作業を行ってください。
※安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609627473012.261
18,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする