Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
SECURALハンマー用インサート
ヘッド 横=35mm、縦=45mm
用途
SECURALハンマー用インサート
材質
インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性
質量(g)
55
材質(頭)
ポリウレタン
縦(mm)
ヘッド:45
横(mm)
ヘッド:35
アズワン品番
65-1950-05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962774
3511.045
¥
1,202
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください