大洋製器工業
セルフロッキングフック(スイベル)
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途
土木・建築工事での荷物の吊り上げ。
仕様
スイベル式
材質
特殊合金鋼
タイプ
ラッチロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法G(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61000075
PLH-1.2S
0.7
1.2
30
23
33
21
11
14
149
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61000084
PLH-2S
1.2
2
38
25
38
25
12
20
187
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61000093
PLH-3.2S
2
3.2
48
31
44
32
15
25
225
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61000109
PLH-5.3S
4.2
5.3
53
43
47
39
19
32
284
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください