スリーエッチ
SHクロスモッコ
鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。
用途
廃材、ガラ等の搬送に。
トラスコ品番
216-9793
材質
ポリエステル、ナイロン、ウレタン樹脂
質量(kg)
3.7
使用荷重(t)
2
外枠寸法(mm)
2000×2000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61000118
SCM202
¥
153,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください