スリーエッチ
ワイヤーモッコ スーパーハードシート付 2m角
鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。シートには水抜き用の穴が開いてあります。
用途
廃材、ガラ等の搬送に。
トラスコ品番
216-9792
材質
スチール、ナイロン、ウレタン樹脂
質量(kg)
43
長さ(m)
吊り手:1.5
定格荷重(t)
3
寸法(m)
2.0角
色(シート)
青
網目(mm)
120
内容量
1枚
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61000127
WMSS2.0X12
¥
357,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください