Fami
メタルパーツボックス・バスケット ディバイダー用サポート
イタリアの老舗メーカーFami(ファミ)のコンテナ専用の仕切り板に使用するサポート金具です。異なるパーツを1つのコンテナ内で仕訳けて収納できます。
用途
コンテナ内の仕分けに
材質/仕上
スチール
品名
追加仕切板用サポート
内容量
1個
注意
※仕切り板設置に使用するサポート金具です。
※使用には別途仕切り板が必要です。
※コンテナは付属しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61000459
SND052000199
シルバー
208-3650
SLS型12.5L
0.24
64-8690-93
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
61000468
SND054000199
シルバー
208-3651
SLS型28.0L
0.37
64-8690-94
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください