曜日別特売

プリズムポール(Eタイプ)

プリズムポール(Eタイプ) - マイゾックスプリズムポール(Eタイプ) - マイゾックス

上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック
手元で高さが読み取れる逆目盛

付属品専用ケース全長(mm)2000質量(kg)0.75段数2全縮(mm)1133マイゾックスコード217948内容量1個
注意
※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999156PP-200EV
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする