マイゾックス
定点観測用反射シート
強力マグネット。
スムースかつ緩みのないテンション固定。(タテヨコチルト)
堅牢・耐候設計。
用途
造船、橋梁、航空機などの定点観測に
寸法(mm)
98.5×68×17/(プリズム)47×47×75
質量(g)
240
タイプ
マグネットタイプ
プリズム定数(mm)
0
マイゾックスコード
221835
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60999165
TT-0M
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください