パイルバッグ PILE BAG

パイルバッグ PILE BAG - マイゾックス

重たい杭に耐えられるように、さらに耐久性をアップしました。
底部ターポリンを二重にし、樹脂版を装着。
作業時にリュックを引きずっても破れにくい構造です。
本体全体の縫い糸を太くし補強。特に特に負荷のかかるベルト部は縫い方を変えることで、耐久性が向上しました。
付属された底あての使用により、サイドポケットを鋲や釘の貫通から守ります。

付属品底あて×2材質ターポリン、ポリエステル、ベルポーレン(底板)質量(kg)1.5耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×24×52マイゾックスコード223674内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999183M-PLB2
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする