マイゾックス
トランアーム マグタイプ
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
定芯桿に求心用の穴付。
(TA-1)角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
用途
三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適
全長(mm)
384
質量(kg)
5
全高(mm)
372
ねじ径(mm)
35
耐荷重(kg)
15
マグネット
上部4、下部1
可動範囲(mm)
490
適合寸法(mm)
260×115(マグネット部)
マイゾックスコード
222367
内容量
1個
注意
※レーザー墨出器に使用する際は、水平微調整三脚アダプター(RL-TB)が必要。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60999199
TA-MG
¥
70,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください