曜日別特売

マルチクッションケース

マルチクッションケース - マイゾックスマルチクッションケース - マイゾックス

各メーカーのレーザーレベルに対応
軽量、コンパクトで楽々移動
固めのクッション、仕切板で機械を守る
道具入れとしても使用可能
持ち手バンド、ショルダーベルト付き

適合機種マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610外寸(mm)360×250×240内寸(mm)310×220×200マイゾックスコード222883内容量1個
注意
※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新の情報はお問い合わせ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999226M-MCC
14,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする