曜日別特売

光波用ミニプリズム

光波用ミニプリズム - マイゾックス光波用ミニプリズム - マイゾックス光波用ミニプリズム - マイゾックス光波用ミニプリズム - マイゾックス光波用ミニプリズム - マイゾックス光波用ミニプリズム - マイゾックス光波用ミニプリズム - マイゾックス光波用ミニプリズム - マイゾックス

「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。
市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。
より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。
壁面測定に最適!
リバーシブルで使用可能
コンパクト

気泡管40’/2mm仰角(°)(壁際)33(通常)26プリズム径(inch)1
全6種類を絞り込む
マイゾックスコード
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999698MG-1000SPT21個46×44×67223047
52,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
60999707MG-1000SPT2 A SET1セット46×44×67223908
64,300
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
60999716MG-1000SPT2 H SET1セット46×44×67223909
69,100
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
60999725MG-1000SP21個28×44×67223046
52,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
60999734MG-1000SP2 A SET1セット28×44×67223906
64,300
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
60999743MG-1000SP2 H SET1セット28×44×67223907
69,100
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする