曜日別特売

ロジカル抗菌表紙 セミB5 キュート A罫 30枚 3P

ロジカル抗菌表紙 セミB5 キュート A罫 30枚 3P - ナカバヤシロジカル抗菌表紙 セミB5 キュート A罫 30枚 3P - ナカバヤシロジカル抗菌表紙 セミB5 キュート A罫 30枚 3P - ナカバヤシロジカル抗菌表紙 セミB5 キュート A罫 30枚 3P - ナカバヤシ

細菌の増殖を抑制する銀系無機抗菌剤を表紙に配合しました
SIAAマーク(抗菌製品技術協議会登録)を取得した抗菌加工表紙のロジカルノートです
ノート本文は、通常のスイング・ロジカルノートと同じ本文で使いやすい

材質(本文)上質紙/(表紙)コートボール紙サイズセミB5質量(g)360枚数30行数30A罫幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本内容量1冊
注意
※ノートの表表紙と裏表紙にSIAA認定の抗菌加工しています。
※銀系無機抗菌剤を印刷インキに配合しています。
※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61001773NB508A-3P
430
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする