TRUSCO
スプリングクランプ
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
色
本体/ブラック、口金/オレンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
フトコロ(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61013068
TPSC-80A
137-4088
222
208
85
約100
¥510
取扱い終了
代引不可
61013077
TPSC-25A
137-4085
85
30
30
約25
¥190
取扱い終了
代引不可
61013086
TPSC-40A
137-4086
112
67
35
約40
¥240
取扱い終了
代引不可
61013095
TPSC-50A
137-4087
148
117
50
約60
¥320
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください