TRUSCO
TSF40用フレームキャップロックタイプ
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途
フレーム端面のカバーに。
厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
摘要
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61018634
TSFK062
161-3585
ブラック
TSF4080用
10
¥310
取扱い終了
代引不可
61018643
TSFK062G
161-3586
ライトグレー
TSF4080用
10
¥310
取扱い終了
代引不可
61018659
TSFK06LB
161-3569
ブラック
TSF4040用
7
¥280
取扱い終了
代引不可
61018668
TSFK06LG
161-3571
ライトグレー
TSF4040用
7
¥280
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください