プラスチックサポート

プラスチックサポート - 名取製作所

材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。

用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。内容量1袋(200個)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61022369PS-301160-789017.83.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022378PS-302160-7891214.13.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022387PS-303160-7892318.73.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022396PS-304160-7893424.63.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022405PS-305160-7894530.83.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022414PS-306160-7895635.83.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022423PS-307160-78967423.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022439PS-308160-7897848.63.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022448PS-309160-7899952.33.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022457PS-310160-79001059.83.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022466PS-311160-790211643.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022475PS-312160-79031269.33.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022484PS-313160-79041373.83.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022493PS-314160-790514803.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022509PS-315160-79061588.33.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022518PS-316160-79071690.63.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022527PS-318160-790818103.43.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022536PS-320160-790920119.73.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022545PS-330160-791130175.23.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022554PS-340160-791240232.83.16
オープン
取扱い終了
代引不可
61022563PS-350160-7913502833.18
オープン
取扱い終了
代引不可
61022579PS-403160-7923329.34.58
オープン
取扱い終了
代引不可
61022588PS-404160-7924439.24.58
オープン
取扱い終了
代引不可
61022597PS-405160-7925547.44.58
オープン
取扱い終了
代引不可
61022606PS-406160-7926655.84.58
オープン
取扱い終了
代引不可
61022615PS-407160-7927765.74.58
オープン
取扱い終了
代引不可
61022624PS-408160-7929874.24.58
オープン
取扱い終了
代引不可
61022633PS-410160-79301092.64.58
オープン
取扱い終了
代引不可
61022649PS-412160-793112115.94.58
オープン
取扱い終了
代引不可
61022658PS-415160-793215138.84.58
オープン
取扱い終了
代引不可
61022667PS-420160-7933201824.58
オープン
取扱い終了
代引不可
61022676PS-430160-793430283.84.58
オープン
取扱い終了
代引不可
61022685PS-450160-793550477.74.58
オープン
取扱い終了
代引不可
61022694PS-605160-7937547.36.29
オープン
取扱い終了
代引不可
61022703PS-608160-7938871.96.29
オープン
取扱い終了
代引不可
61022719PS-610160-79391088.86.29
オープン
取扱い終了
代引不可
61022728PS-615160-794015134.76.29
オープン
取扱い終了
代引不可
61022737PS-620160-7941201866.29
オープン
取扱い終了
代引不可
61022746PS-630160-794230282.36.29
オープン
取扱い終了
代引不可
61022755PS-650160-794350448.16.29
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする