TRUSCO
ペコペット
18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途
灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)
トラスコ品番
146-4979
全長(mm)
517
材質/仕上
本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし
質量(g)
62
吐出量(L/min)
6.7
サイズ(mm)
ホース:20×545
内容量
1本
注意
※飲用水には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024898
GJ-10-1P
¥200
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください