LED Luics用ランプ ロングタイプ

LED Luics用ランプ ロングタイプ - Luics

独自開発の捕虫用LEDランプです。

トラスコ品番160-8063適合本体LC-F01、LC-S01幅(mm)400高さ(mm)17質量(g)84奥行(mm)17アズワン品番64-8592-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61026508LC-LMPL
20,000
19,900
21,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする