曜日別特売

フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)

フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) - 中興化成工業

多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。

用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)82長さ(m)4使用温度範囲(℃)-60~250℃使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm粘着力4.0N/10mm粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61032713ASF130T-1X25
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする