曜日別特売

ダイナミクスロープ

ダイナミクスロープ - テザック

ワイヤロープ(鋼索)に比べて約1/6の重量と軽い為、作業が早く、容易になります。
軽量化や柔軟性による安全性能が向上します。

用途林業向け材質HMPE長さ(m)200内容量1巻
注意
※ワイヤロープに比較して耐熱および摩耗性能は劣ります。
※鋭角な角部でのご使用や、繊維が摩耗する箇所でのご使用はお控えください。
※またエンジンやマフラーなど高温のものに接触しないようにご注意ください。
※結んでご使用や捻じれたままでご使用になりますと、強度低下を起こします。
※ウインチや滑車を使用する場合は、接触部分での擦れを起こさないかを点検・確認をしてからお使いください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61037263D-HL-12-10MM148-877711.566.410
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61037279D-HL-12-12MM148-877816.693.912
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61037288D-HL-12-14MM148-877922.512614
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61037297D-HS-12-10MM148-883011.557.710
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61037306D-HS-12-12MM148-883116.681.712
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61037315D-HS-12-14MM148-883222.510914
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61037324D-SL-12-10MM148-883311.579.910
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61037333D-SL-12-12MM148-883416.611312
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61037349D-SL-12-14MM148-883522.515114
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする