TRUSCO
ローハイシステムリフター(スクリュー式)
昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。昇降式・簡易リフターです。
用途
昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
昇降方式
スクリュー式
内容量
1台
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※配送住所により着店止めの可能性あり
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
テーブル高さ(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61039178
LH-35A
137-2367
天板:アルミ、支柱部:スチール、上枠・下枠:アルミ・スチール
17
200~380
80
¥
84,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61039196
LH-35S
160-7965
スチール
22
200~380
100
¥
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61039205
LH-35S-1
137-2368
スチール
22.6
280~460
100
¥
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61039214
LH-35S-2
137-2370
スチール
25.8
280~460
100
¥
90,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61039239
LH-51S-1
137-2369
スチール
29.6
330~620
100
¥
102,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください