GT GAUGE-60 タコメーター センサータイプ

GT GAUGE-60  タコメーター センサータイプ - PivotGT GAUGE-60  タコメーター センサータイプ - PivotGT GAUGE-60  タコメーター センサータイプ - Pivot
(1件のレビュー)

回転信号接続により幅広い車種で高精度計測集中した走りを生む艶消しブラック。
ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。
高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。

用途センサータイプ タコメーター付属品メーターホルダータイプセンサー大きさ(Φ)60種類タコメーターLED色ホワイト内容量1個
注意
※ご購入前はメーカーホームページをご確認ください。
※ご購入の際は対応車表をお確かめください。
※純正品以外のECUやサブコンを使用時は正常に表示できない場合があります。
※本製品のOBDタイプは複数の品番を同時に使用することはできませんが、センサータイプとの併用は可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61053388GST
16,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 旧車にタコメーター取付

説明書通りに取り付けたらばっちり作動しました。この商品の半額くらいのものは指示値がどうしてもおかしかったので、試しに交換してみました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする