曜日別特売

GT GAUGE-60 ブースト計 OBDタイプ

GT GAUGE-60  ブースト計 OBDタイプ - PivotGT GAUGE-60  ブースト計 OBDタイプ - PivotGT GAUGE-60  ブースト計 OBDタイプ - PivotGT GAUGE-60  ブースト計 OBDタイプ - Pivot

ターボ車の必需品。ブーストチェックからバキューム側はエコ運転の目安までターボエンジンの必需品。
簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。
ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。
高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。

用途OBDタイプ ブースト計付属品メーターホルダータイプOBD大きさ(Φ)60種類ブースト計LED色ホワイト内容量1個
注意
※ご購入前はメーカーホームページをご確認ください。
※ご購入の際は対応車表をお確かめください。
※純正品以外のECUやサブコンを使用時は正常に表示できない場合があります。
※本製品のOBDタイプは複数の品番を同時に使用することはできませんが、センサータイプとの併用は可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61053406GOB
20,000
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする