大橋産業(BAL)
タイヤ保護カバー(難燃加工)
難燃性加工で安心・安全
ファスナー付でらくらく着脱
カバーのバタつきを防ぐひもストッパー付
耐久性に優れた高級厚手生地使用
難燃加工/防水/防雪/防塵/紫外線(UV)カット
用途
タイヤの劣化を防ぐ!タイヤ保護カバー
材質
ポリエステル
色
シルバー
機能
難燃性加工、防水加工、強風対策、UVカット、止水ファスナー付
内容量
1個
注意
※製品本来の用途以外に使用しないでください。
※参考タイヤサイズは目安です。使用するタイヤ4本の寸法と本製品の寸法をご確認ください。
※火気のそばで使用しないでください。
※ご購入前はメーカーホームページの取扱説明書をご確認ください。
※完全防水ではありません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
外径(mm)
タイヤ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61055068
NO1567
280
650×800(使用時)
640以下
190以下
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
61055077
NO1568
330
750×900(使用時)
740以下
220以下
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
61055086
NO1569
480
800×1200(使用時)
790以下
280以下
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください